TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 81600-90123

  • ERIKS:11495928
  • Hersteller:100096050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'227.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'651.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser Außenring
244.475 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein