TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 81593-90107

  • ERIKS:11495924
  • Hersteller:100071291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'916.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'476.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
150.876 mm
Außendurchmesser Außenring
244.602 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein