TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 799A-90142

  • ERIKS:11495887
  • Hersteller:100040949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'012.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'338.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
130.175 mm
Außendurchmesser Außenring
206.375 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein