TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 799-90134

  • ERIKS:11495880
  • Hersteller:100040450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'242.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'505.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
128.524 mm
Außendurchmesser Außenring
206.502 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein