TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 797-90127

  • ERIKS:11495865
  • Hersteller:100038407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'345.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'616.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser Außenring
206.375 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein