Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 795-90127

  • ERIKS:14200705
  • Hersteller:795-90127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'228.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'489.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
120.65 mm
Außendurchmesser Außenring
206.375 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein