TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 787-90085

  • ERIKS:11495839
  • Hersteller:100035257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'906.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'060.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
104.902 mm
Außendurchmesser Außenring
180.086 mm
Breite gesamt
104.902 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein