Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 783-90243

  • ERIKS:11495828
  • Hersteller:100034339
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'102.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'273.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
100.076 mm
Außendurchmesser Außenring
180.086 mm
Breite gesamt
104.902 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein