TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 783-90074

  • ERIKS:11495822
  • Hersteller:100034323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'058.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'225.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
100.076 mm
Außendurchmesser Außenring
180.086 mm
Breite gesamt
104.775 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein