TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 78255X-90093

  • ERIKS:11495805
  • Hersteller:100033408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'421.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'537.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
64.988 mm
Außendurchmesser Außenring
139.7 mm
Breite gesamt
77.788 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein