TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 78255D/78551

  • ERIKS:11495803
  • Hersteller:100032941
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'283.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'387.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
64.988 mm
Außendurchmesser Außenring
140.03 mm
Breite gesamt
66.091 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein