TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 78251D-90031

  • ERIKS:11495797
  • Hersteller:100032810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'586.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'877.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
139.954 mm
Breite gesamt
66.04 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein