TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 78250-90095

  • ERIKS:11495791
  • Hersteller:100031152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'111.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'201.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
139.7 mm
Breite gesamt
77.724 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein