TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 78225-90017

  • ERIKS:11495776
  • Hersteller:100030164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'331.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'439.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser Außenring
139.7 mm
Breite gesamt
77.724 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein