TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 782-90172

  • ERIKS:11495812
  • Hersteller:100032177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'474.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'594.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
104.902 mm
Außendurchmesser Außenring
181.102 mm
Breite gesamt
104.902 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein