TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 782-90060

  • ERIKS:11495808
  • Hersteller:100032018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'652.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'786.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
104.902 mm
Außendurchmesser Außenring
180.086 mm
Breite gesamt
104.902 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein