TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 780-90149

  • ERIKS:11495769
  • Hersteller:100029025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'827.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'975.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
180.086 mm
Breite gesamt
104.902 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein