Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 777-902A2

  • ERIKS:12832874
  • Hersteller:100027459
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'067.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'316.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
180.975 mm
Breite gesamt
104.775 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein