Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 776-90102

  • ERIKS:14200703
  • Hersteller:776-90102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'891.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'044.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Breite gesamt
104.775 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein