TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 776-90020

  • ERIKS:11495753
  • Hersteller:100027115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'714.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'853.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
180.975 mm
Breite gesamt
104.775 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein