TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 760-90050

  • ERIKS:11495717
  • Hersteller:100008786
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'426.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'542.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
90.424 mm
Außendurchmesser Außenring
162.052 mm
Breite gesamt
104.902 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein