TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 759-90176

  • ERIKS:11495710
  • Hersteller:100005649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'378.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'490.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser Außenring
162.052 mm
Breite gesamt
104.902 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein