TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 749S-90051

  • ERIKS:12614306
  • Hersteller:100096815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'229.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'329.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
85.027 mm
Außendurchmesser Außenring
155.575 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein