Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 749A-902A2

  • ERIKS:14200700
  • Hersteller:749A-902A2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'479.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'761.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser Außenring
155.575 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein