TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 749A-90030

  • ERIKS:11495675
  • Hersteller:100084932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'291.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'396.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser Außenring
155.702 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein