Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 749-90035

  • ERIKS:12832845
  • Hersteller:100084103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'104.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'193.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
85.09 mm
Außendurchmesser Außenring
155.702 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein