TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 748S-90026

  • ERIKS:11495663
  • Hersteller:100072081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'302.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'407.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
76.2 mm
Außendurchmesser Außenring
155.702 mm
Breite gesamt
101.6 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein