TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 74550A-90232

  • ERIKS:12614304
  • Hersteller:100142109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'011.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'255.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Breite gesamt
106.426 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein