TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 74550-90222

  • ERIKS:11495623
  • Hersteller:100096119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'736.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'958.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Breite gesamt
106.363 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein