TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 74537-90262

  • ERIKS:11495610
  • Hersteller:100030954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'121.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'374.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
136.652 mm
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Breite gesamt
106.426 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein