TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 74525-90212

  • ERIKS:11495597
  • Hersteller:100036195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'025.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'270.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
133.35 mm
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Breite gesamt
106.363 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein