TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 74500-90207

  • ERIKS:11495584
  • Hersteller:100031524
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'152.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'407.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Breite gesamt
106.426 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein