Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 74472-90202

  • ERIKS:11495574
  • Hersteller:100030723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'729.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'004.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
119.888 mm
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Breite gesamt
106.426 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein