TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 73562/73876CD

  • ERIKS:12832810
  • Hersteller:100031503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19'559.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'144.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
143.002 mm
Außendurchmesser Außenring
222.25 mm
Breite gesamt
75.692 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein