TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 73551-903B4

  • ERIKS:11495550
  • Hersteller:100030708
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'832.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'790.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser Außenring
222.25 mm
Breite gesamt
75.692 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein