TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 73551-90061

  • ERIKS:11495547
  • Hersteller:100030697
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'190.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'691.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
139.7 mm
Außendurchmesser Außenring
222.25 mm
Breite gesamt
75.692 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein