TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 72218C-90062

  • ERIKS:12614298
  • Hersteller:100083574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 951.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'028.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
55.562 mm
Außendurchmesser Außenring
123.825 mm
Breite gesamt
77.788 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein