TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 72212C-90061

  • ERIKS:13163095
  • Hersteller:72212C-90061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'087.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'175.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
53.975 mm
Außendurchmesser Außenring
123.825 mm
Breite gesamt
77.788 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein