TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 72188C-90050

  • ERIKS:11495528
  • Hersteller:100037311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 939.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'015.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
47.625 mm
Außendurchmesser Außenring
123.825 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein