TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 71453-90075

  • ERIKS:11495511
  • Hersteller:100008504
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'896.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'050.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
115.062 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
106.426 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein