TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 71453-90074

  • ERIKS:11495510
  • Hersteller:100008503
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'896.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'050.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
115.087 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
106.363 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein