TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 71450-90059

  • ERIKS:11495497
  • Hersteller:100142147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'611.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'742.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
114.3 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
106.426 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein