TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 71432-90027

  • ERIKS:11495478
  • Hersteller:100083548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'936.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'092.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
109.982 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
106.426 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein