TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 71425-90021

  • ERIKS:11495471
  • Hersteller:100052586
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'783.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'927.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
106.426 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein