TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 71412-90208

  • ERIKS:11495467
  • Hersteller:100052597
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'873.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'025.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
104.902 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
106.426 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein