Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 687-90072

  • ERIKS:11495437
  • Hersteller:100053873
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'001.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'082.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
168.402 mm
Breite gesamt
92.202 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein