TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 68462-90012

  • ERIKS:11495406
  • Hersteller:100126229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'236.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'337.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
117.602 mm
Außendurchmesser Außenring
181.102 mm
Breite gesamt
63.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein