TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 683-90126

  • ERIKS:12614290
  • Hersteller:100051566
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'946.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'104.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
168.402 mm
Breite gesamt
212.852 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein