TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 683-90042

  • ERIKS:11495390
  • Hersteller:100051205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'131.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'223.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
168.275 mm
Breite gesamt
92.075 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein