Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 681-902A1

  • ERIKS:11495383
  • Hersteller:100050777
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'301.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'407.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
92.202 mm
Außendurchmesser Außenring
168.402 mm
Breite gesamt
92.202 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein